HCM D25-A-L170-C25 Fraises en bout hémisphériques multifonctions, D=25 mm

Réf.: L23980 2608
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série BALLPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2608
EAN / GTIN 7291075266009
Réf. fabricant 3103580

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 16.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 170 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 22 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Rayon (RE) 12.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Type trontal A
  • Longueur tête (LH) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HBR D250-QF
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Type de queue Round
  • Couple (TQ) 12 Nxm

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout