HM90 E90AD-D25-2-W25 Fraises en bout à 90° pour plaquettes HM90 ADKT-1505

Réf.: L23980 2596
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2596
EAN / GTIN 7291075115819
Réf. fabricant 3101861

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 14.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 100 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 34 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 68 mm
  • Longueur tête (LH) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 11.5 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 34 mm

De la même série "HELI2000" Afficher tout