HM90 E90A-D1.25-5-W1.00 Fraises en bout pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: L23980 2565
Nouveau produit
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2565
EAN / GTIN 7291075115543
Réf. fabricant 3101941

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.859″
  • Longueur tête (LH): 1.2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "HELI2000" Afficher tout