ETS D1.50-.281-W.625-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Réf.: L23980 2485
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2485
EAN / GTIN 7291075223927
Réf. fabricant 3106152

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 1-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Nombre de dents (NOF) 6 ,Longueur hors tout (OAL) 4″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.047″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 084004-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 3
  • Type de queue: Weldon