SDN D160-1723-40-CALN13 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying T490 LNHT 1306PNTR/L Inserts

Réf.: L23980 2477
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2477
EAN / GTIN 7291075327205
Réf. fabricant 3181235

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 49.5 mm, Diamètre coupant (DC) 161 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe Maximum (CWX) 23 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 17.5 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm, Longueur hors tout (OAL) 26 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 49.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 161 mm
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 23 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 17.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 26 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout