FF EW D25-080-C25-06-C Fraise en bout pour avances rapides avec les plaquettes FF WOMT/CT

Réf.: L23980 2472
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série FEEDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2472
EAN / GTIN 7291075162134
Réf. fabricant 3104251

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 11 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 180 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 11 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 11 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur tête (LH) 83 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FF WOMT0602
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 13 Degrees
  • Couple (TQ) 2 Nxm

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout