H490 E90AX D32-4-W32-09 Fraises en bout à 90° utilisant des plaquettes rectangulaires réversibles H490 ANKX 09 avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales.

Réf.: L23980 2470
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2470
EAN / GTIN 7291075285390
Réf. fabricant 3105888

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 110 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 74 mm
  • Longueur tête (LH) 30 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H490 ANKX 0904
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout