H400 ER D25-3-M12-10 Endmills with FLEXFIT Threaded Connection Carrying Double-Sided Inserts with Four Radius Cutting Edges

Réf.: L23980 247
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 247
EAN / GTIN 7291075279191
Réf. fabricant 3105999

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.5 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 15 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 19 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 28 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5.8 Degrees

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout