HCE D16-A-L130-C16 Fraises en bout multifonctions accueillant plusieurs géométries de plaquettes

Réf.: L23980 2463
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série BALLPLUS
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2463
EAN / GTIN 7291075126280
Réf. fabricant 3103588

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 10.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 14.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Type trontal A
  • Longueur tête (LH) 36 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HCC D160-R0.5-QF
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Couple (TQ) 7.8 Nxm

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout