MF EWX D40-4-090-C32-07 Moderate Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: L23980 2435
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2435
EAN / GTIN 7291075310221
Réf. fabricant 3107063

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 27.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.7 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 190 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 36.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 27.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 27.7 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 190 mm
  • Longueur tête (LH) 92 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Longueur hors tout (OAL) 190 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 30 Degrees
  • Couple (TQ) 4.8 Nxm
  • Longueur utile (LU) 90 mm

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout