FDN D125-1419-32R-CALN11 Full Slot Flange Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying Tangentially Mounted LN 1106 Inserts

Réf.: L23980 2432
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2432
EAN / GTIN 7291075228076
Réf. fabricant 3181148

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 19.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 14 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 19.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 14 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Diamètre moyeu (DHUB) 65 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4
  • Longueur utile (LU) 28.2 mm

De la même série "TANGMILL" Afficher tout