Description:
Fraise à tréfler, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Nombre de dents (CICT) 2, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 2, Longueur hors tout (OAL) 120 mm, Longueur utile (LU) 32 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 16 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
- Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 2
- Longueur tête (LH) 32 mm
- Longueur hors tout (OAL) 120 mm
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU) 32 mm