FFV D3.0-07-1.0-R-VN07 Fast Feed Shell Mill Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: L23980 2366
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANG4FEED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2366
EAN / GTIN 7291075396348
Réf. fabricant 3346896

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 2.402″ ,Cutting Item Count (CICT) 7 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.059″ ,Overall Length (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2.402″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.059″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.252″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

De la même série "TANG4FEED" Afficher tout