F45ST D032-W25 Fraises à surfacer à 45° pour plaquettes SEK/MT-12

Réf.: L23980 2361
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2361
EAN / GTIN 7291075053845
Réf. fabricant 3181063

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 6.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 100 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 44.7 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 68 mm
  • Longueur tête (LH) 32 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SEKT 1204
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 17 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout