E90X D.44-W .62-06 Fraises en bout pour plaquettes Q/S/XOMT

Réf.: L23980 2331
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2331
EAN / GTIN 7291075089851
Réf. fabricant 3110346

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.44″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.22″ ,Flute Count (NOF) 1 ,Overall Length (OAL) 2-3/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 3/4″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Diamètre coupant (DC): 0.44″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.44″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.22″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.797″
  • Longueur tête (LH): 3/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL): 2-3/4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 3/4″

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout