S M16-L130/5.11-CF4 Extension Flex-Fit. Système modulaire ISCAR ClickFit.

Réf.: L23980 2302
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2302
EAN / GTIN 7291075117455
Réf. fabricant 3101738

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Taille du corps (SS) CF4

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD_2) 29 mm
  • Longueur corps (LB) 126.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Taille du corps (SS) CF4

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier