E75A D1.25-W .75 Fraises à queue de 75° avec plaquettes AP -1003 Plaquettes

Réf.: L23980 2292
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2292
EAN / GTIN 7291075089721
Réf. fabricant 3110344

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.15″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 3-3/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.15″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.734″
  • Longueur tête (LH): 1.18″
  • Identification plaquette étalon (MIID): APCT 100302R-HM
  • Longueur hors tout (OAL): 3-3/4″
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 75 Degrees