E45 D1.20-W1.00 Fraises à chanfreiner à 45

Réf.: L23980 2289
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2289
EAN / GTIN 7291075089585
Réf. fabricant 3110005

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1.2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.31″ ,Overall Length (OAL) 3-3/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 1.2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1.2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.815″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.31″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.609″
  • Longueur tête (LH): 0.118″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SCMT 432
  • Longueur hors tout (OAL): 3-3/4″
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout