SDN D4.0-0.56-10-XN13 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying XNMU 1306 Square Inserts with 4 Right- and 4 Left-Hand Cutting Edges

Réf.: L23980 2253
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELISLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2253
EAN / GTIN 7291075335644
Réf. fabricant 3106758

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.004″ ,Diamètre coupant (DC) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.56″ ,Nombre de dents (NOF) 10 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.765″ ,Longueur hors tout (OAL) 5/8″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.004″
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.56″
  • Nombre de dents (NOF): 10
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.765″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Longueur hors tout (OAL): 5/8″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 10

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier