SDN D5.00-.187-10-LN08 Fraises-disques pour sciage et gorges

Réf.: L23980 2251
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article L23980 2251
EAN / GTIN 7291075264975
Réf. fabricant 3181215

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.47″ ,Diamètre coupant (DC) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 16 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.207″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.187″ ,Nombre de dents (NOF) 16 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-3/4″ ,Épaisseur moyeu (THUB) 3/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 3/8″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.47″
  • Diamètre coupant (DC): 5″
  • Nombre de dents (CICT): 16
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.207″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.187″
  • Nombre de dents (NOF): 16
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1-3/4″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 3/8″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL): 3/8″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8