SDN D250-1925-60-CAPM15 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNAT 1506 -PM Inserts

Réf.: L23980 2246
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2246
EAN / GTIN 7291075327281
Réf. fabricant 3106934

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 79 mm, Diamètre coupant (DC) 250 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Largeur de coupe Maximum (CWX) 25.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 18.9 mm, Nombre de dents (NOF) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 85 mm, Longueur hors tout (OAL) 26 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 79 mm
  • Diamètre coupant (DC) 250 mm
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 25.6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 18.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 16
  • Diamètre moyeu (DHUB) 85 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNAT 150640-TN-PM
  • Longueur hors tout (OAL) 26 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

De la même série "TANGMILL" Afficher tout