FDN D160-1014-40R-CALN12 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Inserts

Réf.: L23980 2243
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2243
EAN / GTIN 7291075182521
Réf. fabricant 3103993

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 44 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Largeur de coupe Maximum (CWX) 14.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 10.5 mm, Nombre de dents (NOF) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 44 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 14.6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 10.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 12
  • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 126504-TN
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
  • Longueur utile (LU) 31.2 mm

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout