SDN D6.0-0.75-12-XN13 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying XNMU 1306 Square Inserts with 4 Right- and 4 Left-Hand Cutting Edges

Réf.: L23980 2232
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
    Série HELISLOT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 2232
    EAN / GTIN 7291075335620
    Réf. fabricant 3106750

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1-3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 14 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 14 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 7/8″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1-3/4″
    • Diamètre coupant (DC): 6″
    • Nombre de dents (CICT): 14
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
    • Nombre de dents (NOF): 14
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2-1/4″
    • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 130608PNTN
    • Longueur hors tout (OAL): 7/8″
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 7