Description:
Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.322″ ,Diamètre coupant (DC) 8″ ,Nombre de dents (CICT) 16 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 16 ,Diamètre moyeu (DHUB) 4″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
Caractéristique(s):
- Arbor Style: B
- Profondeur dusinage Maximum (CDX): 2.322″
- Diamètre coupant (DC): 8″
- Nombre de dents (CICT): 16
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
- Nombre de dents (NOF): 16
- Diamètre moyeu (DHUB): 4″
- Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 130608PNTN
- Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8
- Longueur utile (LU): 1.764″