T490 ELN D32-3-CF4-13 Fraises en bout à 90° utilisant des plaquettes tangentielles à 4 arêtes de coupe hélicoïdales de 13 mm avec connexion CLICKFIT

Réf.: L23980 2227
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2227
EAN / GTIN 7291075259391
Réf. fabricant 3105291

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 44 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 12.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 95 mm, Shank Type CLICKFIT, Shank Type CLICKFIT, Usable Length (LU) 42 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 44 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 53 mm
  • Longueur tête (LH) 45 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNHT 130616PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 95 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.1 Degrees
  • Type de queue CLICKFIT
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 42 mm

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout