FDN D125-1925-32R-CAPM15 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNAT 1506 -PM Inserts (18.9-25.6 mm width range)

Réf.: L23980 2226
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2226
EAN / GTIN 7291075327076
Réf. fabricant 3106922

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 29 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 25.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 18.9 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 29 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 25.6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 18.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Diamètre moyeu (DHUB) 65 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

De la même série "TANGMILL" Afficher tout