FDN D100-0810-27R-CALN12 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Inserts

Réf.: L23980 2224
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
    Série TANGSLOT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 2224
    EAN / GTIN 7291075182460
    Réf. fabricant 3103987

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26 mm
    • Diamètre coupant (DC) 100 mm
    • Nombre de dents (CICT) 6
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm
    • Nombre de dents (NOF) 6
    • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 124804-TN
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3
    • Longueur utile (LU) 30.2 mm

    De la même série "TANGSLOT" Afficher tout