HM90 E90A-D12-1-C16-C Fraises en bout pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: L23980 2222
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2222
EAN / GTIN 7291075115109
Réf. fabricant 3181003

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 80 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 14 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 32 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 14 mm

De la même série "HELI2000" Afficher tout