SDN D160-1925-40-CAPM15 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNAT 1506 -PM Inserts

Réf.: L23980 2220
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
    Série TANGMILL
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 2220
    EAN / GTIN 7291075327250
    Réf. fabricant 3106923

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 48.5 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe Maximum (CWX) 25.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 18.9 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm, Longueur hors tout (OAL) 26 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 48.5 mm
    • Diamètre coupant (DC) 160 mm
    • Nombre de dents (CICT) 10
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 25.6 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 18.9 mm
    • Nombre de dents (NOF) 10
    • Diamètre moyeu (DHUB) 56 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNAT 150640-TN-PM
    • Longueur hors tout (OAL) 26 mm
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

    De la même série "TANGMILL" Afficher tout