Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.6102″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 8″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Rayon (RE): 0.197″
- Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.6102″
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur tête (LH): 2″
- Identification plaquette étalon (MIID): HM90 APCR 160502R-P
- Longueur hors tout (OAL): 8″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 17 Degrees
- Type de queue: Round
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees