FDN D100-1014-27R-CALN12 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Inserts

Réf.: L23980 2215
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
    Série TANGSLOT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 2215
    EAN / GTIN 7291075182477
    Réf. fabricant 3103988

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe Maximum (CWX) 14.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 10.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26 mm
    • Diamètre coupant (DC) 100 mm
    • Nombre de dents (CICT) 6
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 14.6 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 10.5 mm
    • Nombre de dents (NOF) 6
    • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 126504-TN
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 3
    • Longueur utile (LU) 32 mm

    De la même série "TANGSLOT" Afficher tout