Description:
Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 12.67″ ,Nombre de dents (CICT) 24 ,Diamètre moyeu (DHUB) 9″ ,Longueur hors tout (OAL) 3.09″
Caractéristique(s):
- Arbor Style: C
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2-1/2″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
- Diamètre coupant (DC): 12″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 12.67″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 12.67″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 24
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.197″
- Diamètre moyeu (DHUB): 9″
- Identification plaquette étalon (MIID): ONMU 0706
- Longueur hors tout (OAL): 3.09″
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees