FDN D4.0-0.56-08-XN13 Full Slot Flange Type Slotting Cutters Carrying XNMU 1306 Square Inserts with 4 Right- and 4 Left-Hand Cutting Edges

Réf.: L23980 2198
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
    Série HELISLOT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 2198
    EAN / GTIN 7291075335514
    Réf. fabricant 3106745

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.06″ ,Diamètre coupant (DC) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.56″ ,Nombre de dents (NOF) 10 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.16″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.7″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: B
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.06″
    • Diamètre coupant (DC): 4″
    • Nombre de dents (CICT): 10
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.56″
    • Nombre de dents (NOF): 10
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2.16″
    • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 130608PNTN
    • Longueur hors tout (OAL): 1.7″
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 10
    • Longueur utile (LU): 1.21″