T290 ELN D1.0-3W1.0-10-XL Fraises à rainurer pour plaquettes tangentielles

Réf.: L23980 2186
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SUMOMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2186
EAN / GTIN 7291075263909
Réf. fabricant 3105341

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.394″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 5″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.394″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.859″
  • Longueur tête (LH): 1.22″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T290 LNHT 100405TR
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "SUMOMILL" Afficher tout