ETS D1.25-.281-W.625-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Réf.: L23980 2174
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
    Type de produit Fraises pour rainures en T

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 2174
    EAN / GTIN 7291075223910
    Réf. fabricant 3106151

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 1-1/4″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3-1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
    • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
    • Nombre de dents (CICT): 4
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Longueur fonctionnelle (LF): 2.547″
    • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 084004-TN-N
    • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 2
    • Type de queue: Weldon