SOF45 D10.0-21-2.50-R18 45° Face Mills, Carrying Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Réf.: L23980 2173
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2173
EAN / GTIN 7291075360622
Réf. fabricant 3107323

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 10.67″ ,Nombre de dents (CICT) 21 ,Diamètre moyeu (DHUB) 5″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.44″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 10″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 10.67″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 10.67″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 21
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.197″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 5″
  • Identification plaquette étalon (MIID): ONMU 0706
  • Longueur hors tout (OAL): 2.44″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

De la même série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier