Description:
Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 8.67″ ,Nombre de dents (CICT) 18 ,Diamètre moyeu (DHUB) 5″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.44″
Caractéristique(s):
- Arbor Style: C
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2-1/2″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
- Diamètre coupant (DC): 8″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 8.67″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 8.67″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 18
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.197″
- Diamètre moyeu (DHUB): 5″
- Identification plaquette étalon (MIID): ONMU 0706
- Longueur hors tout (OAL): 2.44″
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees