T465FLN D12-12-2.5R-22ST 65° Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: L23980 2169
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITANG T465 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2169
EAN / GTIN 7291075317589
Réf. fabricant 3181121

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 12.86″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 8.86″ ,Longueur hors tout (OAL) 3.15″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2-1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 12″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 12.86″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 12.86″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 8.86″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 3.15″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 65 Degrees

De la même série "HELITANG T465 LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier