T290 ELN D.75-2W.75-10-XL Fraises à rainurer pour plaquettes tangentielles

Réf.: L23980 2156
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SUMOMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2156
EAN / GTIN 7291075263886
Réf. fabricant 3105339

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.394″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4-3/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.394″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.734″
  • Longueur tête (LH): 1.22″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T290 LNHT 100405TR
  • Longueur hors tout (OAL): 4-3/4″
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "SUMOMILL" Afficher tout