S890 FSN D4.0-08-1.50-R13 Fraise à surfacer accueillant des plaquettes carrées réversibles à 8 arêtes de coupe

Réf.: L23980 2149
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIDO 890 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 2149
EAN / GTIN 7291075290400
Réf. fabricant 3106094

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3.862″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.23″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.047″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.862″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3.862″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.047″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.23″
  • Identification plaquette étalon (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Longueur hors tout (OAL): 2.047″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 89 Degrees
  • Longueur utile (LU): 2.043″

De la même série "HELIDO 890 LINE" Afficher tout