TRIB 80-27SM 11Z Grooving Shell Mills with Triple-Edged Precision Ground Inserts

Réf.: L23980 214
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
    Série CHAMSLIT
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 214
    EAN / GTIN 7291075223606
    Réf. fabricant 2301953

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 11, Diamètre moyeu (DHUB) 69.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 49.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
    • Diamètre coupant (DC) 80 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 11
    • Diamètre moyeu (DHUB) 69.7 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) TRI 16RK-2.0-0.2
    • Longueur hors tout (OAL) 49.5 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    De la même série "CHAMSLIT" Afficher tout