Description:
Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5.67″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.44″
Caractéristique(s):
- Arbor Style: B
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 5″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 5.67″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 5.67″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 12
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.197″
- Diamètre moyeu (DHUB): 3-1/4″
- Identification plaquette étalon (MIID): ONMU 0706
- Longueur hors tout (OAL): 2.44″
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees