Description:
Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.7″ ,Diamètre coupant (DC) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.175″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.156″ ,Nombre de dents (NOF) 10 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-1/2″ ,Épaisseur moyeu (THUB) 1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1/4″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
- Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.7″
- Diamètre coupant (DC): 3″
- Nombre de dents (CICT): 10
- Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.175″
- Largeur de coupe minimum (CWN): 0.156″
- Nombre de dents (NOF): 10
- Diamètre moyeu (DHUB): 1-1/2″
- Épaisseur moyeu (THUB): 1/4″
- Identification plaquette étalon (MIID): LNET 082604-TN-N
- Longueur hors tout (OAL): 1/4″
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 5