F45E D 6.0 -2.00 45° Face Mills Carrying SEKN/R 12 Inserts

Réf.: L23980 2020
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
    Série ISCARMILL
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 2020
    EAN / GTIN 7291075258523
    Réf. fabricant 3100044

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 4.72″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
    • Diamètre coupant (DC): 6″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 7
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.256″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 4.72″
    • Identification plaquette étalon (MIID): SEKR 42AFN
    • Longueur hors tout (OAL): 2″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

    De la même série "ISCARMILL" Afficher tout