Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22.7 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 14, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Nombre de dents (NOF) 14, Diamètre moyeu (DHUB) 45 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7
Caractéristique(s):
- Arbor Style A
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22.7 mm
- Diamètre coupant (DC) 80 mm
- Nombre de dents (CICT) 14
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
- Nombre de dents (NOF) 14
- Diamètre moyeu (DHUB) 45 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) XOMT 060204-HQ
- Longueur hors tout (OAL) 40 mm
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7
- Longueur utile (LU) 28.1 mm