SDN D125-0608-40-CALN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: L23980 2
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
    Série TANGSLOT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 2
    EAN / GTIN 7291075182576
    Réf. fabricant 3103981

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Longueur hors tout (OAL) 12 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32 mm
    • Diamètre coupant (DC) 125 mm
    • Nombre de dents (CICT) 8
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.2 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
    • Nombre de dents (NOF) 8
    • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 124504-TN
    • Longueur hors tout (OAL) 12 mm
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

    De la même série "TANGSLOT" Afficher tout