F45E D 2.5 -1.00 45° Face Mills Carrying SEKN/R 12 Inserts

Réf.: L23980 1997
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série ISCARMILL
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1997
    EAN / GTIN 7291075258493
    Réf. fabricant 3100027

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 5
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.256″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2.4″
    • Identification plaquette étalon (MIID): SEKR 42AFN
    • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

    De la même série "ISCARMILL" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier