E60 D1.00-W .75 Fraises à chanfreiner à 60

Réf.: L23980 1949
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1949
EAN / GTIN 7291075089714
Réf. fabricant 3181000

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.48″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 3.54″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.56″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.48″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.524″
  • Longueur tête (LH): 1.46″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TPMT 2
  • Longueur hors tout (OAL): 3.54″
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 60 Degrees

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout