HP E90AN-D.75-5-MMT12 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: L23980 1906
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELIPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1906
EAN / GTIN 7291075202373
Réf. fabricant 3104240

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.69″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.303″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 1.39″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.69″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.303″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.63″
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.85″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Longueur hors tout (OAL): 1.39″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.4 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout