HTP D6.00-10-2.00-R-LN16 Shell Mill Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: L23980 1902
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
    Série TANGPLUNGE
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 1902
    EAN / GTIN 7291075217995
    Réf. fabricant 3136440

    Description

    Description:

    Fraise à tréfler ,Diamètre corps (BD) 4.724″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2″ ,Diamètre coupant (DC) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.118″ ,Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 10 ,Longueur hors tout (OAL) 2″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 4.724″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
    • Diamètre coupant (DC): 6″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 10
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.118″
    • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF): 10
    • Longueur hors tout (OAL): 2″

    De la même série "TANGPLUNGE" Afficher tout